• Chaise universelle empilable avec forme ergonomique
Siège et dossier en hêtre stratifié et multicollé.
Châssis métallique fixe en tube ovale, au choix chromé ou noir.
• Dimensions
Hauteur d'assise : 470 mm.
Largeur d'assise : 470 mm.
Profondeur d'assise : 430 mm.
Conditionnement (UE) = 4 pièces

| Produit | Couleur du revêtement | Couleur de la pointe de la monture des lunettes | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|
| Fauteuil pour visiteurs ISO en bois chrome/hêtre | Hêtre | Chromé | 212,41 €/unité |