Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
FR - français
Accueil
Anneau de retenue et broche de...
Anneau de retenue et broche de retenue pour clé à chocs 3/4" type KB 3270-KB 3275
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Matériau
Autre
1
Diamètre [mm]
4
1
Longueur [mm]
35
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Anneau de retenue et broche de retenue pour clé à chocs 3/4" type KB 3270-KB 3275
Produit
Matériau
Catégorie de qualité
Revêtement du surface
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Matériau
Catégorie de qualité
Revêtement du surface
Disponible
Prix
hors TVA
KB 3275 Goupille de verrouillage d 4 mm
Autre
Autre
Autre
3,87 €
/
unité
Se connecter