Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
FR - français
Accueil
Joint de compact type OMK-E
Joint de compact type OMK-E
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre d'alésage [mm]
30
1
Diamètre de la rainure [mm]
19.3
1
Largeur de la rainure [mm]
4.2
1
Hauteur de joint [mm]
Matériau du joint
Compound
Matériel energizer
Plage de température [°C]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Joint de compact type OMK-E
Produit
Diamètre d'alésage [mm]
Diamètre de la rainure [mm]
Largeur de la rainure [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre d'alésage [mm]
Diamètre de la rainure [mm]
Largeur de la rainure [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Joint de piston OMK-E PTFE B602/NBR 30x19,3x4 L=4,2
30
19.3
4.2
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter