Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
FR - français
Accueil
Etanchéité de tiges type Stirc...
Etanchéité de tiges type Stircomatic SRC
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre de barre [mm]
16
1
Diamètre de la rainure [mm]
23
1
Largeur de la rainure [mm]
1.9
1
Hauteur de joint [mm]
Matériau du joint
Compound
Plage de température [°C]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Etanchéité de tiges type Stircomatic SRC
Produit
Diamètre de barre [mm]
Diamètre de la rainure [mm]
Largeur de la rainure [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre de barre [mm]
Diamètre de la rainure [mm]
Largeur de la rainure [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Stircomatic SRC PUR142 16x23x2,4 L=1,9
16
23
1.9
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter