Douilles à chocs pour roues pour un accès plus facile
Protection plastique sur les parois de la douille pour ne pas endommager les jantes
Protection plastique à l'intérieur de la douille pour ne pas endommager les écrous
Longueur : 85 mm pour accès en profondeur
Conducteur : 1/2"
Finition phosphatée noire
Acier allié haute performance
Dureté : HRC 40-48
T: 23.5mm
D1: 28.3mm
D2: 29.8mm
L: 85mm
Poids: 235g