Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 0,35 - 2 bar PN40 1" BSP 1" BSP DN25 de 0.35 jusqu'à 2 2 017,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 7 - 17 bar PN40 1" BSP 1" BSP DN25 de 7 jusqu'à 17 2 017,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 7 - 17 bar PN40 1.1/4" BSP 1.1/4" BSP DN32 de 7 jusqu'à 17 2 348,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 7 - 17 bar PN40 2" BSP 2" BSP DN50 de 7 jusqu'à 17 3 338,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 0,07 - 0,5 bar PN40 1" BSP 1" BSP DN25 de 0.07 jusqu'à 0.5 2 017,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 7 - 17 bar PN40 3/4" BSP 3/4" BSP DN20 de 7 jusqu'à 17 1 863,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 3,5 - 8,5 bar PN40 3/4" BSP 3/4" BSP DN20 de 3.5 jusqu'à 8.5 1 863,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 1,5 - 5,5 bar PN40 2" BSP 2" BSP DN50 de 1.5 jusqu'à 5.5 3 338,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 7 - 17 bar PN40 1.1/2" BSP 1.1/2" BSP DN40 de 7 jusqu'à 17 2 860,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 0,07 - 0,5 bar PN40 1/2" BSP 1/2" BSP DN15 de 0.07 jusqu'à 0.5 1 723,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 3,5 - 8,5 bar PN40 1.1/2" BSP 1.1/2" BSP DN40 de 3.5 jusqu'à 8.5 2 860,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 0,07 - 0,5 bar PN40 1.1/2" BSP 1.1/2" BSP DN40 de 0.07 jusqu'à 0.5 2 860,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 0,07 - 0,5 bar PN40 2" BSP 2" BSP DN50 de 0.07 jusqu'à 0.5 3 338,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 0,35 - 2 bar PN40 2" BSP 2" BSP DN50 de 0.35 jusqu'à 2 3 338,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 0,07 - 0,5 bar PN40 3/4" BSP 3/4" BSP DN20 de 0.07 jusqu'à 0.5 1 863,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 1,5 - 5,5 bar PN40 1.1/2" BSP 1.1/2" BSP DN40 de 1.5 jusqu'à 5.5 2 860,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 3,5 - 8,5 bar PN40 1/2" BSP 1/2" BSP DN15 de 3.5 jusqu'à 8.5 1 723,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 1,5 - 5,5 bar PN40 3/4" BSP 3/4" BSP DN20 de 1.5 jusqu'à 5.5 1 863,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 0,35 - 2 bar PN40 3/4" BSP 3/4" BSP DN20 de 0.35 jusqu'à 2 1 863,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 1,5 - 5,5 bar PN40 1" BSP 1" BSP DN25 de 1.5 jusqu'à 5.5 2 017,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 1,5 - 5,5 bar PN40 1/2" BSP 1/2" BSP DN15 de 1.5 jusqu'à 5.5 1 723,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 1,5 - 5,5 bar PN40 1.1/4" BSP 1.1/4" BSP DN32 de 1.5 jusqu'à 5.5 2 348,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 3,5 - 8,5 bar PN40 1.1/4" BSP 1.1/4" BSP DN32 de 3.5 jusqu'à 8.5 2 348,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 7 - 17 bar PN40 1/2" BSP 1/2" BSP DN15 de 7 jusqu'à 17 1 723,00 € / unité Réducteur de pression Type: 5914 Série: PRV47 acier action indirecte plage de pression réduite 0,35 - 2 bar PN40 1.1/4" BSP 1.1/4" BSP DN32 de 0.35 jusqu'à 2 2 348,00 € / unité