Eriks
HVAC, heating, ventilation, air conditioning, industrial solutions, mechanical systems, climate control, building maintenance, energy efficiency, infrastructure, facility management, air handling, temperature control, automation, indoor environment

Equipements HVAC

Notre force réside dans la conception de projets de chaufferies, de systèmes climatiques et de régulation d'installations de chauffage central, de vapeur et d'eau potable. Nous anticipons la logistique et la planification du chantier, nous réfléchissons avec vous à la manière de rendre le processus de construction aussi efficace que possible et nous indiquons à nos clients les possibilités de réduire les coûts et d'accroître la durabilité.

Nous sommes spécialistes des joints plats, des joints toriques, des joints d'étanchéité pour les échangeurs de chaleur, des matériaux d'isolation thermique, des boucliers thermiques, des protections contre le feu, des solutions acoustiques et bien plus encore. 

Solutions – HVAC – Photo – Global – 02

Vos défis à surmonter

En tant que fabricants d'équipements, vous êtes confrontés à de nombreux défis sur le marché en constante évolution de la climatisation, du chauffage et de la ventilation. Vous devez concevoir des équipements plus efficaces sur le plan énergétique, réduire les coûts de production et améliorer la qualité de vos produits. De plus, vous devez vous conformer aux normes de sécurité et de réglementation en constante évolution.

Nous savons que ces enjeux peuvent être complexes et exigeants. ERIKS vous apporte bien plus que des composants techniques. Nous proposons des solutions complètes, des services de qualité supérieure et une expertise approfondie pour vous aider à relever ces défis. 

Solutions techniques pour l’étanchéité

Chez ERIKS, nous offrons une gamme complète de solutions spécifiquement conçues pour répondre à vos besoins. Nous sommes spécialistes des joints plats, des joints toriques, des joints d'étanchéité pour les échangeurs de chaleur, des matériaux d'isolation thermique, des boucliers thermiques, des protections contre le feu, des solutions acoustiques et bien plus encore. 

Nos produits se déclinent sous différentes formes et en différents matériaux selon vos applications :

  • Gaz naturel

  • Évacuation des fumées

  • Chauffage central et chauffe-eau

  • Climatisation et pompes à chaleur

  • Eau potable

Nos produits de qualité supérieure, ainsi que notre large choix de marques reconnues, nous permettent de vous offrir des produits fiables et éprouvés. Ainsi vous avez la garantie de développer des équipements HVAC performants, fiables et conformes aux normes les plus strictes. 

Solutions – HVAC – Photo – NL-only – 03

Applications : chaudières

Produits et matériaux pour l’étanchéité des équipements

ERIKS offre des produits innovants, des matériaux fiables et éprouvés et une conception innovante des composants pour une utilisation dans certains des environnements les plus exigeants, soumis à des températures extrêmes.

Applications

Exigences

Types de produits

Matériaux

Gaz de combustion/gaz d'échappement.

Joints d'échangeur thermique.

Résistance chimique.

Stabilité aux UV et à l'ozone.

Excellente déformation rémanente à la compression (DRC)

Joint à lèvres (sur mesure).

Joint torique moulé spécifique.

Joint plat découpé.

EPDM

Silicone

FKM

Fibre

Joint de brûleur et de ventilation.

Température.

Résistance chimique.

Montage.

Joint torique moulé spécifique.

Profil caoutchouc cellulaire.

NBR

Silicone

FKM

Passe-fils pour boîtiers et tuyaux

Résistance chimique.

Stabilité aux UV et à l'ozone.

Excellente étanchéité, caractéristique de compression rémanente.

Pièces moulées spécifiques.

TPE

EPDM

NBR

Silicone

Joints de boîtier.

Facilité de compression. Bonne performance des jeux de compression.

Pièces extrudées.

Matériaux cellulaires extrudés.

Caoutchoucs mousses / Mousses cellulaires

Pièces moulées sur mesure.

PU & PUR

PE

EPDM & Blends

PVC

PVC/Nitrile

Tuyaux de condensat.

Joints de carter.

Résistance chimique.

Excellente étanchéité, caractéristique de compression rémanente.

Pièces moulées spécifiques.

EPDM


Produits et matériaux pour l’isolation

L'isolation thermique, les boucliers thermiques, la protection contre le feu, la gestion du bruit et l'acoustique jouent un rôle essentiel dans la conception des appareils. ERIKS dispose d'une large gamme de matériaux pour répondre à vos problèmes d'isolation et d'acoustique. Les produits peuvent également être conçus sur mesure pour répondre aux exigences de vos applications spécifiques.

Applications

Exigences

Types de produits

Matériaux

Échangeur thermique.

Isolation thermique.

Isolation haute température

600°C > 900°C > 1200°C.

Découpe à la presse sur mesure.

Panneau usiné avec précision. Pièces moulées.

Couverture souple.

Panneau thermique.

Formage sous vide.

Housses thermiques.

Température.

Résistance chimique.

Facilité d’assemblage.

Découpe à la presse sur mesure.

Pièces de finition sur mesure.

Usinage de précision.

Isolation souple.

Matelas + parements / revêtements.

Feutres et papier.

Micro poreux.

Acoustique.

Réduction du bruit.

Haute fréquence.

Basse fréquence.

Pièces découpées sur mesure.

Mousse : Feutre PUR.

Couche de masse lourde.

Industries – HVAC – Photo – Global – 01

Isolation thermique

Les environnements thermiques représentent un défi critique pour la conception des appareils et leur fiabilité à long terme. Le test et la validation des matériaux appropriés et l'exécution de la conception optimale du produit sont essentiels pour garantir la qualité et la fiabilité des appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation. 

Notre principale force est de développer des produits et des solutions sur mesure, spécifiques aux clients. Nous nous appuyons sur une large gamme de matériaux et de produits pour répondre à chaque application spécifique. 

Band

Température

Matériau

Format

T8

0 à 1400 °C

Qualités spécifiques

Carton

T7

0 à 1200 °C

Silice, Magnésium

Couverture, feutre, carton, pièces sous vide

T6

0 à 1000 °C

Silice, Calcium

Couverture, feutre, carton, pièces sous vide

T5

0 à 800 °C

AES - Silicate de terre alcaline

Couverture, feutre, carton, pièces sous vide

T4

0 à 600 °C

Fibre de verre

Couverture, feutre, passe-partout, corde, pièces coupées

T3

0 à 300 °C

Laine de roche

Couverture, pièces découpées

T2

0 à 200 °C

Mousse silicone, mousse Basotec

Pièces découpées

T1

0 à 100 °C

Mousse PUR, mousse PVC/nitrile

Pièces découpées

Applications : gaz

Joint Novaform® GZ certifié NF ROB GAZ

Constitué d’une combinaison de fibres d'aramide de haute qualité, de charges fonctionnelles spéciales et de caoutchouc synthétique NBR, le Novaform® GZ présente d’excellentes propriétés d’étanchéité pour les réseaux gaz.

Le Novaform® GZ est utilisé pour des applications telles que les installations de gaz selon NF 29-532, le réseau GRDF ou encore pour répondre aux besoins des fabricants d’équipements pour le réseau gaz. 

Les joints ont passé avec succès les essais selon NF 29-533. La matière première et le processus de fabrication (découpe des joints) sont certifiés NF ROB GAZ par CERTIGAZ. Le Novaform® GZ fait preuve d'une bonne stabilité mécanique et permet une traçabilité totale.

Développements sur mesure

Chez ERIKS, pour répondre à vos applications spécifiques, notre équipe d'ingénieurs expérimentés travaille en étroite collaboration avec vos équipes pour comprendre vos besoins et développer des solutions sur mesure. Que ce soit pour la conception de nouveaux équipements HVAC, l'optimisation des processus de production ou l'amélioration de la performance des produits, nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Nous vous accompagnons pour des développements sur mesure tels que :

  • Prototypes et petites séries (impression 3D, moulage, extrusion, jonction à chaud, découpe jet d’eau…)

  • Fabrication de joints et de bagues d’étanchéité sur mesure

  • Fabrication propre

  • Ensachage et étiquetage

  • Contrôle qualité 100%

Co-conception d’un joint sur mesure pour chaudière domestique

Pour un fabricant de chaudières domestiques, ERIKS a développé avec le client une solution pour résoudre un problème de fuite de gaz et assurer la sécurité des utilisateurs.

Défi : Le joint ne restait pas à sa place d’origine. Lors du montage sur site par le chauffagiste et des ajustements, le joint avait tendance à rester sur la conduite coudée et sortait de son logement, d’où un risque de perte d’étanchéité et le danger de propagation de fumées au sein de l’habitation.

Solution : Un joint parfaitement adapté et redessiné, facile à installer, qui reste en place et assure ainsi un maximum de sécurité.

Solution complète de la conception à la livraison

Un de nos clients, spécialiste des systèmes de chauffage et de climatisation, nous a sollicités pour la fourniture d’un support de thermostat sur mesure, pour sa nouvelle gamme de chaudières.
 
Après conception des plans par notre division Plastiques & Composites, des prototypes ont été fabriqués pour valider les programmes d'usinage et de pliage.  
Le choix du matériau s’est porté sur du polycarbonate, un thermoplastique amorphe avec de bonnes propriétés électriques et une résistance supérieure aux chocs. Pour correspondre au style contemporain des équipements, une version de couleur opale (aspect blanc laiteux) a été conseillée par notre chargée d’affaires.
 
Satisfait par les prototypes et les conseils apportés, le client a également demandé à ERIKS des éléments additionnels pour constituer un kit (emballage, visserie pour la fixation). Au final, le client a donc bénéficié d’une solution globale constituée d’un produit sur mesure, livré dans un package complet, marqué d’une étiquette code-barre personnalisée.
 
🎦 Découvrez ce cas client en vidéo ci-dessous !

Video poster

Un réseau solide à travers l’Europe

ERIKS dispose d’un réseau avancé pour le développement de produits, le prototypage rapide et la fabrication. Nos nombreux centres de services et sites de production sont implantés en France mais aussi dans toute l'Europe. Grâce à ce réseau international, ERIKS vous garantit des solutions fiables, des services personnalisés et une collaboration étroite.

Contactez-nous

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations par e-mail ou par téléphone.