Eriks
Case Study

Vannes sans entretien pour réduire la consommation d’énergie dans l’industrie chimique

ERIKS
ERIKSEditorial Team

Vannes sans entretien pour réduire la consommation d’énergie dans l’industrie chimique

Les vannes sans entretien d’ERIKS contribuent à réduire la consommation d’énergie d’un producteur de produits chimiques

Mettre en pratique une chimie plus durable implique différentes mesures d’économie d’énergie au niveau de la production. Alors qu’il préparait un site de production plus durable, notre client, un producteur international de produits chimiques, recherchait des composants de haute qualité compatibles avec ses objectifs environnementaux. ERIKS, son distributeur depuis plusieurs décennies, a été sollicité pour sélectionner des vannes et des actionneurs contribuant à réduire la consommation d’énergie.

Le client

Notre client est une entreprise chimique active à l’international, avec six sites de production modernes, dont deux en Belgique. Ses matières premières sont utilisées notamment dans les secteurs des cosmétiques, des produits ménagers et des produits pharmaceutiques. Lors de la transformation de graisses naturelles en oléochimiques, le producteur chimique a besoin d’une grande quantité d’énergie thermique.

Le défi

Avec le soutien de l’Union européenne, le client préparait l’ouverture d’une unité de production plus durable, destinée à fabriquer des oléochimiques durables. Le principal objectif de ce nouveau procédé de production est de réduire les coûts énergétiques et les émissions de CO2. L’entreprise prévoit également de réduire de manière significative la quantité de déchets produite. La nouvelle installation fabrique des esters à partir d’enzymes ou de protéines naturelles, à des températures plus basses. Cette méthode réduit la consommation d’énergie et améliore la sécurité du procédé. Le nouveau site sert de projet pilote pour rendre les cinq autres sites plus durables à l’avenir. Grâce à une collaboration déjà étroite pour d’autres composants industriels, le client a contacté ERIKS au début de 2022 afin de trouver des vannes adaptées aux besoins futurs.

La solution

Le partenariat de longue date, l’expertise partagée et la connaissance des produits ont permis de sélectionner des vannes et des actionneurs durables et faciles à entretenir. Les vannes à boisseau sphérique Premium type 7742 en trois parties ont permis de préfabrquer l’installation sur un skid, ce qui contribue à maîtriser les coûts. Le choix d’un passage intégral réduit les pertes de charge dans les canalisations. Les pompes peuvent ainsi être de plus petite taille et consommer moins d’énergie. Pour limiter les pertes de chaleur, les vannes sélectionnées sont conçues pour recevoir une isolation. Les rallonges de tige type 7411 facilitent la pose de l’isolation. ERIKS a également évalué l’actionnement pneumatique des vannes automatisées. Un actionneur correctement dimensionné réduit la consommation d’air et, par conséquent, les coûts associés.

Vanne à boisseau sphérique type 7742, Econ, sans entretien, vanne industrielle, arrêt, tuyauterie, contrôle du débit, laiton, quart de tour, commande manuelle, DIN, ISO, automatisation des procédés

Le résultat

Dans un contexte de prix de l’énergie élevés et d’exigences environnementales strictes, chaque économie compte. Les vannes et les actionneurs sélectionnés par les spécialistes produits d’ERIKS contribuent aujourd’hui à une réduction de 40 % de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 de la nouvelle unité de production du client. Cette combinaison réduit également les temps d’arrêt, grâce à des composants faciles à entretenir, et permet de réaliser des économies. Le bon choix de vannes aux emplacements appropriés permet en effet d’utiliser moins de produits tout en maintenant la même qualité.