Eriks

Raccords Storz et accessoires

  • 1
  • 5
  • 1
  • 24
  • 89
  • 40
168 Produits affichés pour Raccords Storz et accessoires
Product Image

Raccord Storz laiton taraudé BSP 1.1/2" distance de la came 51

  • Eriks:10039414
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"

118,85 €/ Unitéhors TVA

142,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026
Product Image

Bouchon Storz laiton distance de la came 51

  • Eriks:10039426
  • Type de raccord à sertir 2:Storz
  • Extrémité de raccordement 2:Bouchon
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:NA 51 mm

72,60 €/ Unitéhors TVA

87,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Product Image

Raccord Storz aluminium taraudé BSP 2" distance de la came 66 tête tournante

  • Eriks:11061108
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

56,28 €/ Unitéhors TVA

67,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Raccord Storz aluminium fileté BSP 2" distance de la came 81

  • Eriks:10039367
  • Type de raccord à sertir:Fileté
  • Extrémité de raccordement:Fileté (BSPP)
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

40,81 €/ Unitéhors TVA

48,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026
Product Image

Bouchon Storz inox distance de la came 66

  • Eriks:11145875
  • Type de raccord à sertir 2:Storz
  • Extrémité de raccordement 2:Bouchon
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:NA 66 mm

152,25 €/ Unitéhors TVA

182,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026
Product Image

Raccord Storz laiton fileté BSP 3" distance de la came 81

  • Eriks:11374857
  • Type de raccord à sertir:Fileté
  • Extrémité de raccordement:Fileté (BSPP)
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3"

162,50 €/ Unitéhors TVA

195,00 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Storz aluminium taraudé BSP 2" distance de la came 81

  • Eriks:10039352
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

33,27 €/ Unitéhors TVA

39,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Raccord Storz inox embout strié 50 distance de la came 66

  • Eriks:11145873
  • Type:SCH
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:NA 66 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

145,95 €/ Unitéhors TVA

175,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026
Product Image

Raccord Storz aluminium taraudé BSP 4" distance de la came 133

  • Eriks:10039356
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"

67,18 €/ Unitéhors TVA

80,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

Raccord Storz aluminium, embout strié 50 distance de la came 66

  • Eriks:10039397
  • Type:SCH
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:NA 66 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

26,67 €/ Unitéhors TVA

32,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Product Image

Raccord Storz aluminium taraudé BSP 2" distance de la came 66

  • Eriks:10039351
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

26,25 €/ Unitéhors TVA

31,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

Bouchon Storz aluminium distance de la came 81

  • Eriks:10039385
  • Type de raccord à sertir 2:Storz
  • Extrémité de raccordement 2:Bouchon
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:NA 81 mm

30,63 €/ Unitéhors TVA

36,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

Raccord Storz inox taraudé BSP 2" distance de la came 66

  • Eriks:11109552
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

113,72 €/ Unitéhors TVA

136,46 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Bouchon Storz inox distance de la came 81

  • Eriks:11013504
  • Type de raccord à sertir 2:Storz
  • Extrémité de raccordement 2:Bouchon
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:NA 81 mm

354,90 €/ Unitéhors TVA

425,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026
Product Image

Raccord Storz inox fileté BSP 2" distance de la came 81

  • Eriks:11013500
  • Type de raccord à sertir:Fileté
  • Extrémité de raccordement:Fileté (BSPP)
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

235,50 €/ Unitéhors TVA

282,60 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Storz aluminium fileté BSP 4" distance de la came 115

  • Eriks:10039370
  • Type de raccord à sertir:Fileté
  • Extrémité de raccordement:Fileté (BSPP)
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:4"

132,08 €/ Unitéhors TVA

158,50 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Storz aluminium taraudé BSP 1" distance de la came 31

  • Eriks:10039348
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"

12,40 €/ Unitéhors TVA

14,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

Raccord Storz aluminium RK embout 75 distance de la came 89

  • Eriks:11030589
  • Type:SCH/RS
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:NA 89 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN75

38,01 €/ Unitéhors TVA

45,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

38,60 €/ Unitéhors TVA

46,32 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Storz aluminium taraudé BSP 1" distance de la came 66

  • Eriks:11080600
  • Type de raccord à sertir:Taraudé
  • Extrémité de raccordement:Femelle taraudé (BSPP)
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"

37,68 €/ Unitéhors TVA

45,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026
Product Image

Raccord Storz aluminium bride DN50/PN16 distance de la came 66

  • Eriks:11103326
  • Exécution:Bride
  • Matériau:Aluminium
  • Diamètre de passage nominal du raccord:DN50

236,50 €/ Unitéhors TVA

283,80 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

Raccord Storz aluminium taraudé BSP 2" distance de la came 81 tête tournante

  • Eriks:11382898
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"

58,28 €/ Unitéhors TVA

69,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026
Product Image

Raccord Storz aluminium embout strié 100 distance de la came 133

  • Eriks:10039403
  • Type:SCH
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:NA 133 mm
  • Flexible diam. int. (DN):DN100

90,41 €/ Unitéhors TVA

108,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Product Image

Bouchon Storz aluminium distance de la came 51

  • Eriks:10039383
  • Type de raccord à sertir 2:Storz
  • Extrémité de raccordement 2:Bouchon
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement 2:NA 51 mm

27,59 €/ Unitéhors TVA

33,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

Raccord Storz laiton taraudé BSP 2.1/2" distance de la came 81

  • Eriks:10039417
  • Type de raccord à sertir:Filetage femelle fixe
  • Extrémité de raccordement:BSPP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2.1/2"

159,18 €/ Unitéhors TVA

191,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026