Eriks

Raccords de tuyauterie préisolés

Les raccords de tuyauterie pré-isolés assurent les changements de direction et les dérivations dans les réseaux en plastique isolés. Les informations disponibles couvrent les connexions en PP-R et les calculs d’isolation, mais ne décrivent pas une gamme distincte de raccords pré-isolés en usine.

Que sont les raccords de tuyauterie pré-isolés ?

Un raccord isolé doit correspondre au matériau, aux dimensions et à la méthode d’assemblage du réseau. Le PP-R et le PP-RCT utilisent des liaisons homogènes obtenues par fusion thermique. L’épaisseur d’isolation nécessaire peut être calculée avec le diamètre du tube et la dilatation.

Applications et secteurs

Le contexte d’utilisation comprend les installations de chauffage et d’eau glacée, le refroidissement et la climatisation, les pompes à chaleur, les sources de chaleur, les piscines, la géothermie et les centres de données. Aquatherm Blue propose des tubes en PP-R et des raccords compatibles.

Comment choisir Raccords de tuyauterie pré-isolés

Adaptez d’abord le raccord au système en PP-R ou PP-RCT, au diamètre et à la classe SDR. Déterminez ensuite l’assemblage, la dilatation et l’épaisseur d’isolation calculée. Vérifiez pour chaque projet la continuité de l’isolation autour du raccord, car aucune construction ni dimension de produit n’est précisée.

Principaux attributs

Les attributs couverts sont le PP-R ou PP-RCT comme matériau de base, le diamètre, les classes SDR 7,4, 9, 11 ou 17,6, la fusion thermique, la dilatation et l’épaisseur d’isolation calculée.

Questions fréquentes

Comment déterminer l’épaisseur d’isolation des raccords pré-isolés ?

Déterminez l’épaisseur dans le cadre du calcul du système. ERIKS utilise des programmes de calcul pour l’isolation, le diamètre et la dilatation. Adaptez le résultat au matériau de la tuyauterie, à la température et aux paramètres du projet.

Comment assembler les raccords en PP-R dans un réseau isolé ?

Assemblez les raccords en PP-R par fusion thermique selon les dimensions du système. Aquatherm Blue utilise le soudage par emboîtement de 20 à 125 mm et le soudage bout à bout à partir de 160 mm. Définissez ensuite la continuité de l’isolation pour le projet.

  • 2
  • 2
  • 2
2 Produits affichés pour Raccords de tuyauterie préisolés
Product Image

GF Nipple d'adaption ABS/COOL-FIT 738.901.610 d-di 50

  • Eriks:11298338
  • Manufacturer:738901610
  • Forme:Extension pipe
  • Raccord diamètre extérieur:50 mm
  • Classe de pression:PN10
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03/12/2026
Contactez-nous
Product Image

GF Nipple d'adaption ABS/COOL-FIT 738.901.612 d-di 75

  • Eriks:11298340
  • Manufacturer:738901612
  • Forme:Extension pipe
  • Raccord diamètre extérieur:75 mm
  • Classe de pression:PN10
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26/11/2026
Contactez-nous