Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
FR - français
Accueil
Vis à oreilles
Vis à oreilles
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Revêtement du surface
Electro-zingage
1
Longueur [mm]
60
1
Matériau
Acier
1
Dimension de filetage (métrique)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
Produits affichés pour
Vis à oreilles
ZG GOND V 3 M6X60
Eriks
:
23246783
Manufacturer:
17123060060
Longueur:
60 mm
Dimension de filetage (métrique):
6
Matériau:
Acier
Voir toutes les variantes
0,43 €
/ Unité
hors TVA
0,51 €
TVA incluse
Vendu par: 100
Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 02/11/2026
Ajouter
Se connecter