372,00 €/ Stückexkl. MwSt
442,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 54 |
Nennweite | DN65 |
Druckstufe Flansch | 3000PSI |
Bewegungsaufnahme axial + | 10 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 20 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 10 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 10 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 2 bar |
Typ | 54 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | NBR schwarz |
Material Einlage | PA (Nylon) |
Material Außenwand Balg | CR (Neopren) |
Einbaulänge | 100 mm |