Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN40 Edelstahl 316 'A' DN40

  • ERIKS:11139545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

337,50 €/ Stückexkl. MwSt

401,63 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN40
Druckstufe Flansch
PN40
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
30 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Rot
Typ
50
Material Flansch
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
Aramid
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
130 mm