Eriks
WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 49 blau PN16 Edelstahl 316 'A' DN65

  • ERIKS:11156790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

402,00 €/ Stückexkl. MwSt

478,38 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
WILLBRANDT
Typ
49
Nennweite
DN65
Druckstufe Flansch
PN16
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
7 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Blau
Typ
49
Material Flansch
Edelstahl 316 (1.4401)
Material Innenwand Balg
IIR (Butyl)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
100 mm