Eriks
TESA

TESA 6056 Halbautomatischer Tischabroller

  • ERIKS:23331940
  • Hersteller:06056-00000-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der tesa® 6056 ist ein halbautomatischer Tischabroller inbesondere zur Verarbeitung von tesa® Gewebebändern.

tesa® Tischabroller 6056 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • Robustes Metallgehäuse
  • Variabel einstellbare Spendelänge mittels Skalierung von 30mm bis 150mm (endlos möglich)
  • Elektromagnetisches Messer ermöglicht einhändigen Betrieb
  • Schneidstärke kann je nach Klebebanddicke reguliert werden
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TESA
Typ
6056
Typ
6056