Eriks
MULTILENE

MULTILENE Rundstab PE-M (HMPE 1000) schwarz ø80x2000 mm

  • ERIKS:11463643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

124,25 €/ Stückexkl. MwSt

147,86 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

124,25 €

-

2+

103,55 €

16.67%

3+

82,84 €

33.33%

6+

76,62 €

38.33%

9+

72,48 €

41.67%

11+

66,27 €

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MULTILENE
Serie
PE-M (HMPE 1000)
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
80 mm
Länge
2000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
UHMWPE
Material Qualität
Multilene PE-M
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Schwierig
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Multilene PE-M