Eriks
JALAS

JALAS Einlegesohle Neutralizer Medium Arch Gr. 47

  • ERIKS:14719971
  • Hersteller:8710M-47
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Das sorgt für erhöhten Tragekomfort bei mittelhohem Fußgewölbe

Einlegesohle für mittelhohe Fußgewölbe, die Ihre Jalas-Schuhe noch bequemer und sicherer macht. Eine zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD® reduziert das Verletzungsrisiko und sorgt für erhöhten Komfort. Die Einlegesohle ist anatomisch geformt und für die Verwendung in allen JALAS® Sicherheitsschuhen zugelassen. Sie kann auch in ein komplettes ESD-Schutzsystem integriert werden.

  • ESD
  • Ergothan Stoßdämpfungssystem
  • Antistatische Eigenschaften
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
JALAS