Eriks

Gleitringdichtung PCO 025 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12415745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
PCO
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
PCO
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
39.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39.2 mm
l1
30 mm
I4
10 mm