224,50 €/ Stückexkl. MwSt
267,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Wellendurchmesser | 35 mm |
Einbaulänge | 10 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 50 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | EPDM |
Typ | SEO |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 35 mm |
d7 | 50 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 10 mm |