Eriks

Gleitringdichtung BBO 043 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

322,00 €/ Stückexkl. MwSt

383,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
BBO
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
BBO
Einbaulänge montiert
39 mm
Außendurchmesser Rotor
63.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
63.8 mm
l1
30 mm
I4
9 mm