Eriks
FACOM

FACOM Isolierende Handschuhe Größe 10

  • ERIKS:23442674
  • Hersteller:BC.91VSE
Image 1
Beschreibung :

• Schutzhandschuhe aus natürlichem Latex, Klasse AZM:
- Säurebeständig: A
- Ozonbeständig: Z
- Große mechanische Beständigkeit: M
• Länge: 360 mm.
• Lieferung in UV-geschützter, lichtundurchlässiger Tasche.
Gewicht: 150 g.
Zur Liste hinzufügen

62,50 €/ Stückexkl. MwSt

74,38 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 08.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
BC.VSE
Handschuhgröße
10