Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mini, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN18

  • ERIKS:12658833
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,90 €/ Stückexkl. MwSt

2,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
16 mm
Außendurchmesser Flansch
25 mm
Abmessung Kupplungsring
DN18
A
25 mm
B
16 mm
Typ Triclampring
Mini
Material Dichtung
PTFE
Compound
ER-01-E
Farbe
Weiss