Eriks
ERIKS

ERIKS Tape Eriflon Neutral 12x0,08 - 12m

  • ERIKS:10001420
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
ERIFLON
Typ
NEUTRAL
Dicke
0.08 mm
Breite
12 mm
Rollenlänge
12 m
Gaszulassung QA
Nein
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Max. Temperaturbereich
230 °C
Min. Temperaturbereich
-240 °C
Max. Druck
20 bar