0,93 €/ Stückexkl. MwSt
1,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 0,93 € | - |
50+ | 0,75 € | 19.84% |
100+ | 0,60 € | 35.92% |
500+ | 0,48 € | 48.79% |
1000+ | 0,38 € | 59.03% |
2500+ | 0,31 € | 67.24% |
5000+ | 0,24 € | 73.78% |
10000+ | 0,20 € | 79.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026