1.365,15 €/ Stückexkl. MwSt
1.624,53 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ENERPAC |
Serie | P |
Typ | Handpumpe |
Entlast/Senkventil | Ja |
Druckbegrenzungsventil | Ja |
Wegeventil | Nein |
Durchfluss Niederdruckpumpe | 39.33 cm³/Hub |
Durchfluss Hochdruckpumpe | 2.47 cm³/Hub |
Tankinhalt | 2,540 l |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Ausführung | Zweistufig |
Anschluss Austritt | 3/8" - 18 NPTF |