678,30 €/ Stückexkl. MwSt
807,18 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ENERPAC |
Serie | P |
Typ | Handpumpe |
Entlast/Senkventil | Ja |
Druckbegrenzungsventil | Ja |
Wegeventil | Nein |
Durchfluss Niederdruckpumpe | 3.62 cm³/Hub |
Durchfluss Hochdruckpumpe | 0.9 cm³/Hub |
Tankinhalt | 0,901 l |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Ausführung | Zweistufig |
Anschluss Austritt | 1/4" - 18 NPTF |
137,97 €/ Stückexkl. MwSt
164,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.10.2026