Eriks
ENERPAC

ENERPAC Druckmanometer G2536L

  • ERIKS:11457288
  • Hersteller:G2536L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

134,05 €/ Stückexkl. MwSt

159,52 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ENERPAC
Serie
G
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von 0 bis 1000
Druckeinheit
bar
Sekondäre Skalaeinteilung
0 - 15000
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
psi
Genauigkeitsklasse
1.5 %
Blow-out inbegriffen
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Ja
Füllflüssigkeit
Glyzerin
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" NPTF
Anzeigelampe
Nein