Eriks
DNGES

DNGES Klebebandabroller Light für Klebebandrollen

  • ERIKS:12971082
Image 1
Bandabroller „Spezial“

•     Lichte Ausführung
Für Klebebandrollen bis 50 mm.
Mit Metallklinge.
Max. Rollenaußen-Ø: 140 mm.

Zur Liste hinzufügen

18,06 €/ Stückexkl. MwSt

21,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
DNGES