Eriks
BRENNENSTUHL

BRENNENSTUHL Rauchwarnmelder RM C 9010

  • ERIKS:13278124
  • Hersteller:1290080
Image 1
Rauchmelder mit austauschbarer 9V Block-Batterie - Batterielebensdauer mind. 1 Jahr
Im Alarmfall meldet der Brandmelder ein lautstarkes, durchdringendes Alarmsignal (85 Db)
Brandmelder geprüft und zertifziert nach EN 14604
Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum
Rauchwarnmelder detektiert frühzeitig Rauch in Ihren Innenräumen und warnt Sie rechtzeitig vor möglichen Gefahren
Ideal für die Deckenmontage im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Flur etc.
Lieferumfang: 1x Rauchmelder RM C 9010 in der Farbe weiß, 1x 9 V Block-Batterie, 1x Befestigungsmaterial - in bester Qualität von brennenstuhl®
Zur Liste hinzufügen

8,53 €/ Stückexkl. MwSt

10,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BRENNENSTUHL