Eriks
ALTREX

ALTREX Trittleiter Taurus einseitig begehbar 4 Stufen

  • ERIKS:23179856
  • Hersteller:191504
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stufenleiter Taurus

Taurus einseitig begehbar

Neben der beidseitig besteigbaren Ausführung der Taurus führt Altrex auch die einfach besteigbare Taurus (TGB): Ein Sortiment mit einseitig besteigbaren Stufenleitern für sehr intensiven Gebrauch. Mit denselben bewiesenen Top-Eigenschaften wie die beidseitig begehbare Ausführung der Taurus (schwarze Schmutz abweisende Beschichtung, robustes doppeltes Vierkantprofil der Stufen und robuste Füße).

•    Durch zwei Podeste entstehen besonders sichere und komfortable Standflächen
•    Sicherheitsbügel mit praktischer Werkzeugablage
•    Mehr Stabilität durch das umschlossene Scharniersystem und die Querstreben auf dem Steig- und Stützteil
•    Druckfeste Spreizsicherung verhindert ungewolltes Zusammenklappen der Stufenleiter während der Benutzung (ab 6 Stufen)
•    Selbstentriegelndes Scharniersystem der Podeste sorgt für mehr Gebrauchskomfort

Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ALTREX
Anzahl Sprossen
4
Stehhöhe
0.95 m
Länge
1.7 m
Sprossenabstand
235 mm
Ausführung
TGB 4
Max. Belastung
150 kg
Gewicht
9 kg
Tiefe der Trittfläche
80 mm
Podest
Ja