Eriks
3M

3M Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Weiß G3000NUV-VI

  • ERIKS:11827912
  • Hersteller:7100001960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mehr Belüftungslöcher, verteilt über eine grössere Fläche, sorgen für eine maximale Luftzirkulation, ohne die Schutzwirkung des Helms zu beeinträchtigen. Dank der schmalen Form gleiten herabfallende Äste oder ähnliches leicht ab. Die Einrichtung des Modells kann um 180 Grad gedreht werden (CE-Zulassung gilt für beide Alternativen). Mit UV-Erkennung.
Zur Liste hinzufügen

28,36 €/ Stückexkl. MwSt

33,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M
Serie
G30NUVBB
Farbe
Weiss
Material
ABS
Norm
EN 397:1995/A1:2000
Belüftungslöcher
Ja