Eriks
3M

3M Malerabdeckband 2090 „Multi-Surface“, 18 mm x 50 m, 12 Rollen/Packung

  • ERIKS:12991453
  • Hersteller:2090A
Image 1
3M™ Malerabdeckband 2090 ist ein universelles Klebeband zum Abdecken einer Vielzahl von Oberflächen wie Fenster, Glas, Holz, Kunststoff, Fliesen und Metall.

Das 3M™ Malerabdeckband 2090 sorgt beim Abdecken von vielen Oberflächen im Innen und Außenbereich für saubere Farbkanten. Das Band ist UV und wasserbeständig, was es zu einem vielseitigen, verlässlichen Klebeband für viele verschiedene Abdeckarbeiten macht. Es haftet zuverlässig auf den meisten Oberflächen und sorgt für saubere Farbkanten, ohne Hinterlaufen von Farbe. Es ist bis zu 14 Tage sauber entfernbar, ohne Rückstände zu hinterlassen.
Zur Liste hinzufügen

2,53 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

3,01 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M