Eriks
3M

3M Abdeck-Klebeband 301E 24mmx50m naturfarbe

  • ERIKS:13023761
  • Hersteller:301E24
Image 1
Eigenschaften
  • Geeignet zum Trocknen und Aushärten von Farben und Lacken an der Luft oder im Ofen
  • Gute Haltekraft die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert
  • Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln
  • Die Krepppapierunterlage ist anpassungsfähig und bleibt intakt wenn sie um Ecken herum gelegt wird
  • Beständig gegen mittlere Ofentemperaturen von bis zu 100°C/1h
  • Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich
Zur Liste hinzufügen

4,92 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

5,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M
Serie
301E
Serie
301E
Breite
24 mm
Länge
50 m