Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Gleitringdichtung Stator Typ S...
Gleitringdichtung Stator Typ SBO
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Wellendurchmesser [mm]
35
1
Einbaulänge [mm]
11.5
1
Kammerdurchmesser Stator [mm]
50
1
Material Gegenschleifring
Material Nebendichtung
Typ
Gleichwertige Typen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Gleitringdichtung Stator Typ SBO
Produkt
Material Gegenschleifring
Material Nebendichtung
d1 [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material Gegenschleifring
Material Nebendichtung
d1 [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Gleitringdichtung Gegenring SBO 035 /S -/SIC/E
Siliziumkarbid
EPDM
35
224,50 €
/
stück
Anmelden