Eriks
Deep Branch: Wasserstoff sicher für die CO₂-Verwertung einsetzen
Blog

Deep Branch: Wasserstoff sicher für die CO₂-Verwertung einsetzen

ERIKS
ERIKSEditorial Team

Deep Branch: Wasserstoff sicher für die CO₂-Verwertung einsetzen

Deep Branch ist ein Unternehmen für CO₂-Recycling. Mithilfe von Mikroorganismen wandelt es sauberes Kohlendioxid und Wasserstoff in hochwertige Proteine um, die als nachhaltige Alternative in der Tierernährung eingesetzt werden können.

Um die Technologie im industriellen Maßstab zu erproben, plante Deep Branch den Bau einer Pilotanlage. Dabei ergab sich jedoch eine technische Herausforderung: Der für die Anlage benötigte Wasserstoff stand mit einem Druck von 120 bar zur Verfügung und konnte in dieser Form nicht genutzt werden.

ERIKS entwickelte dafür eine maßgeschneiderte Lösung zur Druckreduzierung und lieferte eine vormontierte, schlüsselfertige Wasserstoff-Druckminderstrecke. Dadurch konnte der Wasserstoff sicher auf den benötigten Betriebsdruck reduziert werden.

Der Erfolg sprach für sich: Die Lösung erfüllte die Anforderungen von Deep Branch vollständig und wurde zudem vom unabhängigen Prüfinstitut KIWA freigegeben. Damit konnte die Druckminderstrecke ohne Einschränkungen in der Pilotanlage eingesetzt werden.

„ERIKS war während des gesamten Projekts professionell und schnell. Das Unternehmen lieferte ein wirksames Design für unsere technische Herausforderung.“

Robert Mansfield
Deep Branch

Da Wasserstoff-Druckminderstrecken dieser Art bislang kaum als Standardlösung verfügbar sind, mussten geeignete Komponenten, Werkstoffe und Instrumente sorgfältig ausgewählt und zu einer neuen Gesamtlösung kombiniert werden. Genau hier bringen wir unsere Engineering-Kompetenz ein. Lösungen für Erdgas-, Luft- und Stickstoffanwendungen entwickelt und realisiert das Unternehmen seit Jahrzehnten. Dieses Know-how bildete die Grundlage, um auch für diese anspruchsvolle Wasserstoffanwendung eine sichere und zuverlässige Lösung zu entwickeln.