Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Alle Produktkategorien
Werkzeuge und Maschinen
Elektrowerkzeuge
Elektrowerkzeuge
Kabelgebundene und Akkuhandwerkzeuge
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
BLACK & DECKER
1
BOSCH
87
BRENNENSTUHL
1
DEWALT
32
DREMEL
21
Mehr anzeigen
Serie
CXT
1
LXT
1
Typ
Drill/Screwdriver
1
Drill/screwdriver
1
Nennleistungsaufnahme [W]
Max. Drehmoment [Nm]
Leerlaufdrehzahl [rpm]
Nenndrehzahl [rpm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
415
Produkte angezeigt für
Elektrowerkzeuge
BOSCH ACCU-LADER GAL 12V-40 1600A019R3 snellader
ERIKS
:
14235438
Manufacturer:
1.600.A01.9R3
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
BOSCH GSR 18V-110 C accu-schroefboormachine L-Boxx, solo
ERIKS
:
14095932
Manufacturer:
0 601 9G0 109
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
METABO Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24 18V; metaBOX 165 L (601712840)
ERIKS
:
14509782
Manufacturer:
601712840
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MAKITA Winkelschleifer 125mm LXT 18V ohne Akku/Ladegerät
ERIKS
:
12972500
Manufacturer:
DGA508ZJ
Leerlaufdrehzahl:
8500 rpm
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Totmannschalter:
Ja
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
METABO Akku-Winkelschleifer WPB 18 LT BL 11-125 Quick 18V 2x5.5Ah LiHD; Ladegerät ASC 145; metaBOX 165 L; mit Bremse (613059660)
ERIKS
:
14451323
Manufacturer:
613059660
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
BOSCH Multicutter GOP 30-28 doos
ERIKS
:
12998092
Manufacturer:
0 601 237 001
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MAKITA Set 2x Akku BL1850B 18V 5Ah + Ladegerät DC18RD in Mbox nr.3
ERIKS
:
13025535
Manufacturer:
197629-2
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
5000 mAh
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DREMEL Stahlbürste Typ 442
ERIKS
:
23944459
Manufacturer:
2 615 044 232
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HILTI Universaldübel HUD-1 6x30
ERIKS
:
23514645
Manufacturer:
331616
Alle Varianten anzeigen
0,13 €
/ Stück
exkl. MwSt
0,16 €
inkl. MwSt
Verkauft pro: 500
Mindestbestellmenge: 500
1500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 08.09.2026
Hinzufügen
METABO Kabellose Blaspistole BP 18 LTX BL
ERIKS
:
14843318
Manufacturer:
ACTIE 600798850
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DREMEL Polierrad Filz Typ 041
ERIKS
:
23944441
Manufacturer:
2 615 041 432
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MAKITA schlagschrauber DTW450ZJ
ERIKS
:
12589235
Manufacturer:
DTW450ZJ
Max. Drehmoment:
440 Nm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
BOSCH Klebepistole GKP 200 CE
ERIKS
:
23938002
Manufacturer:
0 601 950 703
Nennleistungsaufnahme:
500 W
Max. Stickdurchmesser:
11 mm
Max. Sticklänge:
200 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MAKITA Akku Schraubbohrmaschine 18V DDF484ZJ
ERIKS
:
13227534
Manufacturer:
DDF484ZJ
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HIKOKI Ontbramer M8 PROLINE
ERIKS
:
13542198
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
METABO Akku Grundausstattung 3 x LiHD 4,0 Ah 18V + Ladegerät ASC 55 (685132000)
ERIKS
:
13548111
Manufacturer:
685132000
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
HIKOKI RECHTWINKLIGE SCHLEIFMASCHINE G13SN2YLZ .
ERIKS
:
13536494
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
METABO LiPOWER Akkupack 18 V - 5,2 Ah (625028000)
ERIKS
:
14411470
Manufacturer:
625028000
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
METABO LiPOWER Akku-Pack 18 V – 4,0 Ah
ERIKS
:
14843321
Manufacturer:
ACTIE 625027000
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MAKITA Akku Schlagschrauber DTD153ZJ 18V ohne Ladegerät/Akku, mit Mbox
ERIKS
:
13207435
Manufacturer:
DTD153ZJ
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
BOSCH Drehwerkzeug oszillierend GRO 12V-35 Body
ERIKS
:
12734720
Manufacturer:
0 601 9C5 002
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
BOSCH Heißluftgebläse GHG23-66 small kit
ERIKS
:
13474895
Manufacturer:
BOSCH
Nennleistungsaufnahme:
2.3 W
Temperatur:
650 °C
Mit Temperaturregelung:
Ja
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DREMEL Schleifscheibe Amaril Typ 042
ERIKS
:
23944442
Manufacturer:
2 615 042 032
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
METABO Tauchkreissäge KT 66 BL (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 340 (601166500)
ERIKS
:
14674383
Manufacturer:
601166500
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
BOSCH 2 Bat. GBA 12V 2.0Ah +1 char. GAL 12V-40 Starter Set
ERIKS
:
13683361
Manufacturer:
1 600 A01 9R8
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
von 17
Anmelden