Eriks

Steckscheiben und Leitungsblindplatten

  • 23
  • 1
  • 35
  • 2
  • 5
  • 9
  • 10
  • 5
103 Produkte angezeigt für Steckscheiben und Leitungsblindplatten
Product Image

ERIKS Brillenflansche P265-GH PN10/40 DN40 6

  • ERIKS:13460565
  • Nennweite in DN:40
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):10/40
  • Mit Lochkreis:Ja

1.210,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.439,90 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.10.2026
Product Image

Blindscheibe S235JR DIN PN10/40 DN80 5mm

  • ERIKS:13161707
  • Nennweite in DN:80
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):10/40
  • Mit Lochkreis:Nein

56,20 €/ Stückexkl. MwSt

66,88 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.10.2026
Product Image

Blindscheibe S235JR DIN PN6 DN25 5mm

  • ERIKS:13161683
  • Nennweite in DN:25
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):6
  • Mit Lochkreis:Nein

43,10 €/ Stückexkl. MwSt

51,29 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.10.2026
Product Image

Blindscheibe S235JR DIN PN6 DN32 5mm

  • ERIKS:13161684
  • Nennweite in DN:32
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):6
  • Mit Lochkreis:Nein

47,00 €/ Stückexkl. MwSt

55,93 €inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 20.10.2026
Product Image

ERIKS Drosselscheibe P265-GH PN10 DN200 11

  • ERIKS:13452390
  • Nennweite in DN:200
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):10
  • Mit Lochkreis:Nein
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ERIKS Distanzscheibe P265-GH PN10/16 DN150 14

  • ERIKS:13460512
  • Nennweite in DN:150
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):10/16
  • Mit Lochkreis:Nein

332,50 €/ Stückexkl. MwSt

395,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027
Product Image

ERIKS Brillenflansche P265-GH PN10/40 DN32 5

  • ERIKS:13460564
  • Nennweite in DN:32
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):10/40
  • Mit Lochkreis:Ja

1.010,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.201,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027

2.576,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.065,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027
Product Image

ERIKS Brillenflansche P265-GH 150 8" 15

  • ERIKS:13257768
  • Nennweite (ASME):8" in
  • Druckstufe (ASME):150 lb
  • Mit Lochkreis:Ja

1.025,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.219,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027
Product Image

ERIKS Brillenflansche P265-GH 300 8" 25

  • ERIKS:13255337
  • Nennweite (ASME):8" in
  • Druckstufe (ASME):300 lb
  • Mit Lochkreis:Ja

1.229,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.462,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027
Product Image

ERIKS Brillenflansche P265-GH PN10/40 DN50 8

  • ERIKS:13460566
  • Nennweite in DN:50
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):10/40
  • Mit Lochkreis:Ja

1.394,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.658,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

ERIKS Brillenflansche P265-GH PN16 DN200 14

  • ERIKS:13460569
  • Nennweite in DN:200
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):16
  • Mit Lochkreis:Ja

2.068,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.460,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027
Product Image

ERIKS Drosselscheibe P265-GH PN25/40 DN125 12

  • ERIKS:13460493
  • Nennweite in DN:125
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):25/40
  • Mit Lochkreis:Nein

688,50 €/ Stückexkl. MwSt

819,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027
Product Image

ERIKS Drosselscheibe P265-GH PN10/16 DN150 14

  • ERIKS:13460469
  • Nennweite in DN:150
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):10/16
  • Mit Lochkreis:Nein

688,50 €/ Stückexkl. MwSt

819,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027
Product Image

ERIKS Drosselscheibe P265-GH PN40 DN250 27

  • ERIKS:13460495
  • Nennweite in DN:250
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):40
  • Mit Lochkreis:Nein

1.118,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.330,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027
Product Image

ERIKS Drosselscheibe P265-GH PN40 DN300 31

  • ERIKS:13460496
  • Nennweite in DN:300
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):40
  • Mit Lochkreis:Nein

1.341,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.595,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027
Product Image

ERIKS Drosselscheibe P265-GH PN40 DN350 35

  • ERIKS:13460497
  • Nennweite in DN:350
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):40
  • Mit Lochkreis:Nein

1.550,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.844,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027
Product Image

ERIKS Drosselscheibe P265-GH PN40 DN400 40

  • ERIKS:13460498
  • Nennweite in DN:400
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):40
  • Mit Lochkreis:Nein

1.640,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.951,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027
Product Image

ERIKS Brillenflansche P265-GH 150 10" 20

  • ERIKS:13257769
  • Nennweite (ASME):10" in
  • Druckstufe (ASME):150 lb
  • Mit Lochkreis:Ja

1.432,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.704,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027
Product Image

ERIKS Brillenflansche P265-GH PN10/40 DN15 5

  • ERIKS:13460561
  • Nennweite in DN:15
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):10/40
  • Mit Lochkreis:Ja

790,50 €/ Stückexkl. MwSt

940,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

ERIKS Brillenflansche P265-GH PN10/40 DN80 12

  • ERIKS:13460568
  • Nennweite in DN:80
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):10/40
  • Mit Lochkreis:Ja

1.583,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.883,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

ERIKS Brillenflansche P265-GH PN10/16 DN100 12

  • ERIKS:13460557
  • Nennweite in DN:100
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):10/16
  • Mit Lochkreis:Ja

1.624,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.932,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

ERIKS Drosselscheibe P265-GH PN25 DN200 17

  • ERIKS:13460484
  • Nennweite in DN:200
  • Kompressionsstufe Flansch (PN):25
  • Mit Lochkreis:Nein

923,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.098,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027
Product Image

ERIKS Distanzscheibe P265-GH 150 20" 31

  • ERIKS:13354286
  • Nennweite (ASME):20" in
  • Druckstufe (ASME):150 lb
  • Mit Lochkreis:Nein

934,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.111,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027
Product Image

ERIKS Distanzscheibe P265-GH 150 24" 37

  • ERIKS:13354287
  • Nennweite (ASME):24" in
  • Druckstufe (ASME):150 lb
  • Mit Lochkreis:Nein

1.242,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.477,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027