Eriks

PTFE-Kompensatoren

  • 6
  • 6
  • 6
6 Produkte angezeigt für PTFE-Kompensatoren
Product Image

Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN100 L=110

  • ERIKS:12715081
  • Farbe:Weiss
  • Einbaulänge:110 mm
  • Typ:903

472,19 €/ Stückexkl. MwSt

561,91 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Product Image

Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN125 L=120

  • ERIKS:12715082
  • Farbe:Weiss
  • Einbaulänge:120 mm
  • Typ:903

669,83 €/ Stückexkl. MwSt

797,10 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Product Image

Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN65 L=100

  • ERIKS:12715093
  • Farbe:Weiss
  • Einbaulänge:100 mm
  • Typ:903

566,93 €/ Stückexkl. MwSt

674,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026
Product Image

Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN80 L=110

  • ERIKS:12715080
  • Farbe:Weiss
  • Einbaulänge:110 mm
  • Typ:903

656,83 €/ Stückexkl. MwSt

781,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026
Product Image

Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN50 L=85

  • ERIKS:12715079
  • Farbe:Weiss
  • Einbaulänge:85 mm
  • Typ:903

297,53 €/ Stückexkl. MwSt

354,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.10.2026
Product Image

Kompensator PTFE 903 Weiß FG PN10 DN32 L=75

  • ERIKS:12715078
  • Farbe:Weiss
  • Einbaulänge:75 mm
  • Typ:903

374,36 €/ Stückexkl. MwSt

445,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026