Eriks

Gitterroste und Zubehör

  • 34
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
34 Produkte angezeigt für Gitterroste und Zubehör
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3660x1220x26mm

  • ERIKS:11611372
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:ISO FR
  • Farbe:Grün

427,41 €/ Stückexkl. MwSt

508,62 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3660x1220x30mm

  • ERIKS:11611374
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:ISO FR
  • Farbe:Grün

495,82 €/ Stückexkl. MwSt

590,03 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden FD FR Grau konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 1990x997x26mm

  • ERIKS:11322047
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:FD FR
  • Farbe:Grau

216,96 €/ Stückexkl. MwSt

258,18 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Epragrate Clip D-CP 38x38 V4A

  • ERIKS:12684667
  • Material:Edelstahl
  • Handelsmarke:Epragrate
  • Typ:D-CP 38x38

8,07 €/ Stückexkl. MwSt

9,60 €inkl. MwSt

2720 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 50x50 3660x1220x13mm

  • ERIKS:11256073
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:ISO FR
  • Farbe:Grün

208,73 €/ Stückexkl. MwSt

248,39 €inkl. MwSt

68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden FD FR Grau konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3660x1220x30mm

  • ERIKS:11418754
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:FD FR
  • Farbe:Grau

495,85 €/ Stückexkl. MwSt

590,06 €inkl. MwSt

104 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden FD FR Grau konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3660x1220x38mm

  • ERIKS:11355722
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:FD FR
  • Farbe:Grau

649,64 €/ Stückexkl. MwSt

773,07 €inkl. MwSt

99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 1990x997x38mm

  • ERIKS:11351035
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:ISO FR
  • Farbe:Grün

288,67 €/ Stückexkl. MwSt

343,52 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grau konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 1990x997x38mm

  • ERIKS:11352306
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:ISO FR
  • Farbe:Grün

288,67 €/ Stückexkl. MwSt

343,52 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden FD FR Grau konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3660x1220x26mm

  • ERIKS:12089684
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:FD FR
  • Farbe:Grau

427,41 €/ Stückexkl. MwSt

508,62 €inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Epragrate Clip X 38x38 V4A

  • ERIKS:12507930
  • Material:Edelstahl
  • Handelsmarke:Epragrate
  • Typ:X 38x38

5,13 €/ Stückexkl. MwSt

6,10 €inkl. MwSt

420 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Epragrate Clip D 19x19 V4A

  • ERIKS:12684673
  • Material:Edelstahl
  • Handelsmarke:Epragrate
  • Typ:D 19x19

5,37 €/ Stückexkl. MwSt

6,39 €inkl. MwSt

539 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Epragrate Clip C 38x38 V4A

  • ERIKS:12684672
  • Material:Edelstahl
  • Handelsmarke:Epragrate
  • Typ:C 38x38

20,59 €/ Stückexkl. MwSt

24,50 €inkl. MwSt

812 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Epragrate Clip X-CP 38x38 V4A

  • ERIKS:12507929
  • Material:Edelstahl
  • Handelsmarke:Epragrate
  • Typ:X-CP 38x38

8,33 €/ Stückexkl. MwSt

9,91 €inkl. MwSt

2645 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden VE FR Rot konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3666x1226x38mm

  • ERIKS:13310365
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:VE FR
  • Farbe:Rot

828,07 €/ Stückexkl. MwSt

985,40 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden FD FR Grau konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3969x1530x38mm

  • ERIKS:11355721
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:FD FR
  • Farbe:Grau

883,60 €/ Stückexkl. MwSt

1.051,48 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Vinylester Versiegelungsharz 2 Komponenten 250 CC

  • ERIKS:10035394
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Handelsmarke:Epragrate
  • Typ:Sealkit

91,80 €/ Stückexkl. MwSt

109,24 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Epragrate Clip D 38x38 V4A

  • ERIKS:12684658
  • Material:Edelstahl
  • Handelsmarke:Epragrate
  • Typ:D 38x38

4,83 €/ Stückexkl. MwSt

5,75 €inkl. MwSt

1069 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Epragrate Support Satz V4A (L+R)

  • ERIKS:12530253
  • Material:Edelstahl
  • Handelsmarke:Epragrate
  • Typ:L+R

76,13 €/ Stückexkl. MwSt

90,59 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3660x1220x38mm

  • ERIKS:11256075
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:ISO FR
  • Farbe:Grün

649,64 €/ Stückexkl. MwSt

773,07 €inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3969x1530x38mm

  • ERIKS:11256074
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:ISO FR
  • Farbe:Grün

883,60 €/ Stückexkl. MwSt

1.051,48 €inkl. MwSt

67 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden VE FR Rot konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3660x1220x30mm

  • ERIKS:12488122
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:VE FR
  • Farbe:Rot

692,64 €/ Stückexkl. MwSt

824,24 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 20x20 3647x1207x30mm

  • ERIKS:12498065
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:ISO FR
  • Farbe:Grün

602,76 €/ Stückexkl. MwSt

717,28 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026

4,56 €/ Stückexkl. MwSt

5,43 €inkl. MwSt

1864 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.10.2026
Product Image

EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 1990x997x26mm

  • ERIKS:11322049
  • Material:Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
  • Material Qualität:ISO FR
  • Farbe:Grün

216,96 €/ Stückexkl. MwSt

258,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027