Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Grafitbänder
Grafitbänder
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Serie
EGRAFLEX
10
Breite [mm]
6
1
10
1
12
2
13
1
15
1
Mehr anzeigen
Dicke [mm]
0.25
1
0.38
1
0.5
7
1
1
Selbstklebend
Oberflächenstruktur
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
10
Produkte angezeigt für
Grafitbänder
Graphitband EGRAFLEX GEWELLT 10000x13x0.5
ERIKS
:
10016704
Breite:
13 mm
Dicke:
0.5 mm
Rollenlänge:
10000 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Graphitband EGRAFLEX GEWELLT 10000x10x0.5
ERIKS
:
10016702
Breite:
10 mm
Dicke:
0.5 mm
Rollenlänge:
10000 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Graphitband Cranté EGRAFLEX 10000x6x0.38
ERIKS
:
10016741
Breite:
6 mm
Dicke:
0.38 mm
Rollenlänge:
10000 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Graphitband EGRAFLEX GEWELLT 10000x25x0.5
ERIKS
:
10016709
Breite:
25 mm
Dicke:
0.5 mm
Rollenlänge:
10000 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Graphitband EGRAFLEX GEWELLT 10000x20x0.5
ERIKS
:
10016708
Breite:
20 mm
Dicke:
0.5 mm
Rollenlänge:
10000 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Graphitband Cranté EGRAFLEX 10000x25x0.5
ERIKS
:
10016736
Breite:
25 mm
Dicke:
0.5 mm
Rollenlänge:
10000 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Graphitband EGRAFLEX GEWELLT 10000x12x0.5
ERIKS
:
10016703
Breite:
12 mm
Dicke:
0.5 mm
Rollenlänge:
10000 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Graphitband EGRAFLEX GLATT 7500x12x0.25
ERIKS
:
10016756
Breite:
12 mm
Dicke:
0.25 mm
Rollenlänge:
7500 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
0,2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Graphitband EGRAFLEX GEWELLT 50000x30x0.5
ERIKS
:
10016752
Breite:
30 mm
Dicke:
0.5 mm
Rollenlänge:
50000 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Graphitband EGRAFLEX GEWELLT 10000x15x1
ERIKS
:
12761384
Breite:
15 mm
Dicke:
1 mm
Rollenlänge:
10000 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Anmelden