Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Stationäre Dichtungen
Stationäre Dichtungen
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
SBO
1
SDA
1
SEO
2
Einbaulänge [mm]
7.5
1
10
1
11
1
11.5
1
Wellendurchmesser [mm]
30
1
35
2
43
1
Material Nebendichtung
Material Gegenschleifring
Kammerdurchmesser Stator [mm]
Gleichwertige Typen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
4
Produkte angezeigt für
Stationäre Dichtungen
Gleitringdichtung Gegenring SEO 043 /S -/SIC/E
ERIKS
:
12419427
Material Gegenschleifring:
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung:
EPDM
d1:
43 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Gleitringdichtung Gegenring SDA 030 /S -/CER/E
ERIKS
:
12416705
Material Gegenschleifring:
Keramik
Material Nebendichtung:
EPDM
d1:
30 mm
Alle Varianten anzeigen
65,40 €
/ Stück
exkl. MwSt
77,83 €
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026
Hinzufügen
Gleitringdichtung Gegenring SEO 035 /S -/SIC/E
ERIKS
:
12418088
Material Gegenschleifring:
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung:
EPDM
d1:
35 mm
Alle Varianten anzeigen
224,50 €
/ Stück
exkl. MwSt
267,15 €
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026
Hinzufügen
Gleitringdichtung Gegenring SBO 035 /S -/SIC/E
ERIKS
:
12418111
Material Gegenschleifring:
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung:
EPDM
d1:
35 mm
Alle Varianten anzeigen
224,50 €
/ Stück
exkl. MwSt
267,15 €
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026
Hinzufügen
Anmelden