Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Alle Produktkategorien
Dämpfung und Isolierung
Isoliersets und Zubehör
Isoliersets und Zubehör
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
GPT INDUSTRIES
85
Serie
EVOLUTION
30
PIKOTEK
47
Typ
PGE-F
17
VCS
30
Material Träger
Dichtungsmaterial
Material Manschette
Material Dichtungsring
Material der Isolierscheibe
Druckstufe (ASME)
Nennweite (ASME)
Temperaturbereich [°C]
Serie
Typ
Rohr Schedule-Nr.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
85
Produkte angezeigt für
Isoliersets und Zubehör
GPT INDUSTRIES INS WASHER G10 M12
ERIKS
:
11181289
Manufacturer:
520-0001
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset Pikotek® PGE-F G10 FPM 150# 8" Schedule: STD/40/40S
ERIKS
:
11250455
Nennweite (ASME):
8"
Druckstufe (ASME):
150lbs
Rohr Schedule-Nr.:
40S, 40, Standard
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset Pikotek® PGE-F G10 FPM 150# 4" Schedule: STD/40/40S
ERIKS
:
11904288
Manufacturer:
4-150PGE-V/M
Nennweite (ASME):
4"
Druckstufe (ASME):
150lbs
Rohr Schedule-Nr.:
Standard, 40S, 40
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset VCS G10 PTFE 600# 10" Schedule: STD/40/40S
ERIKS
:
12499078
Nennweite (ASME):
10"
Druckstufe (ASME):
600lbs
Rohr Schedule-Nr.:
Standard, 40, 40S
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset Pikotek® PGE-F G10 FPM 300# 3" Schedule: STD/40/40S
ERIKS
:
11250457
Nennweite (ASME):
3"
Druckstufe (ASME):
300lbs
Rohr Schedule-Nr.:
40S, 40, Standard
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset Pikotek® PGE-F G10 FPM 300# 2" Schedule: STD/40/40S
ERIKS
:
13280459
Nennweite (ASME):
2"
Druckstufe (ASME):
300lbs
Rohr Schedule-Nr.:
40S, 40, Standard
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset VCS G10 PTFE 150# 8" Schedule: STD/40/40S
ERIKS
:
14841264
Nennweite (ASME):
8"
Druckstufe (ASME):
150lbs
Rohr Schedule-Nr.:
Standard, 40S, 40
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset EVOLUTION 300# 2" Schedule: STD/40/40S
ERIKS
:
14192752
Nennweite (ASME):
2"
Druckstufe (ASME):
300lbs
Rohr Schedule-Nr.:
40S, 40, Standard
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset Pikotek® PGE-F G10 FPM 150# 3" Schedule: STD/40/40S
ERIKS
:
12454368
Manufacturer:
3-150PGE-V/M
Nennweite (ASME):
3"
Druckstufe (ASME):
150lbs
Rohr Schedule-Nr.:
40S, Standard, 40
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES INS SLEEVE MYLAR M20 L=1850
ERIKS
:
11181287
Manufacturer:
510-0003
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset Pikotek® PGE-F FPM 150# 1.1/2" Schedule: XS/80/80S
ERIKS
:
11904289
Nennweite (ASME):
1.1/2"
Druckstufe (ASME):
150lbs
Rohr Schedule-Nr.:
XS, 80S, 80
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES INS SLEEVE MYLAR M24 L=1850
ERIKS
:
11107179
Manufacturer:
510-0004
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES INS WASHER G10 7/8"
ERIKS
:
11181958
Manufacturer:
519-0004
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES INS SLEEVE MYLAR M12 L=1850
ERIKS
:
11181286
Manufacturer:
510-0001
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset EVOLUTION 900# 1" Schedule: STD/40/40S
ERIKS
:
14244110
Nennweite (ASME):
1"
Druckstufe (ASME):
900lbs
Rohr Schedule-Nr.:
40S, Standard, 40
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset EVOLUTION 600# 2" Schedule: STD/40/40S
ERIKS
:
14244093
Nennweite (ASME):
2"
Druckstufe (ASME):
600lbs
Rohr Schedule-Nr.:
40S, 40, Standard
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset EVOLUTION 1500# 2" Schedule: STD/40/40S
ERIKS
:
14244133
Nennweite (ASME):
2"
Druckstufe (ASME):
1500lbs
Rohr Schedule-Nr.:
40S, 40, Standard
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset EVOLUTION 150# 3" Schedule: STD/40/40S
ERIKS
:
14071758
Nennweite (ASME):
3"
Druckstufe (ASME):
150lbs
Rohr Schedule-Nr.:
Standard, 40, 40S
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset EVOLUTION 600# 4" Schedule: STD/40/40S
ERIKS
:
14244097
Nennweite (ASME):
4"
Druckstufe (ASME):
600lbs
Rohr Schedule-Nr.:
Standard, 40S, 40
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset EVOLUTION 150# 1.1/2" Schedule: XS/80/80S
ERIKS
:
14065143
Nennweite (ASME):
1.1/2"
Druckstufe (ASME):
150lbs
Rohr Schedule-Nr.:
80, 80S, XS
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset EVOLUTION 600# 10" Schedule: STD/40/40S
ERIKS
:
14244100
Nennweite (ASME):
10"
Druckstufe (ASME):
600lbs
Rohr Schedule-Nr.:
Standard, 40S, 40
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset EVOLUTION 300# 8" Schedule: STD/40/40S
ERIKS
:
14244058
Nennweite (ASME):
8"
Druckstufe (ASME):
300lbs
Rohr Schedule-Nr.:
40S, Standard, 40
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset EVOLUTION 300# 1.1/2" Schedule: XS/80/80S
ERIKS
:
14244052
Nennweite (ASME):
1.1/2"
Druckstufe (ASME):
300lbs
Rohr Schedule-Nr.:
80S, 80, XS
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset EVOLUTION 300# 10" Schedule: STD/40/40S
ERIKS
:
14244059
Nennweite (ASME):
10"
Druckstufe (ASME):
300lbs
Rohr Schedule-Nr.:
40, Standard, 40S
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
GPT INDUSTRIES Flansch Isolierset EVOLUTION 600# 8" Schedule: STD/40/40S
ERIKS
:
14156695
Nennweite (ASME):
8"
Druckstufe (ASME):
600lbs
Rohr Schedule-Nr.:
Standard, 40, 40S
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
von 4
Anmelden