Eriks

Bolzen und Schrauben

  • 8
  • 4
  • 24
  • 38
  • 37
  • 1
  • 8
  • 4
  • 1
  • 73
  • 10
  • 5
  • 10
  • 16
  • 10
  • 5
11358 Produkte angezeigt für Bolzen und Schrauben
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 5/8" 3

  • ERIKS:12969076
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 1/2" 3 ZPYP

  • ERIKS:13221556
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 3/4" 3 ZPYP

  • ERIKS:13221558
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 7/8" 3 ZPYP

  • ERIKS:13221559
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 1" 3 ZPYP

  • ERIKS:13221560
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 1.5/8" 4 ZPYP

  • ERIKS:13221565
  • Material:Stahl
  • Werkstoffqualität:Gehärteter Stahl (verzinkt)
  • Oberflächenschutz:Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Sechskantbolzen DIN 931 Edelstahl A2 M16x120mm

  • ERIKS:23727354
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

5,43 €/ Stückexkl. MwSt

6,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

450 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 931 8.8 (Stahl) Unbehandelt M16x60mm

  • ERIKS:23696770
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Werkstoffqualität:8.8 (Stahl)
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

1,53 €/ Stückexkl. MwSt

1,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026

0,35 €/ Stückexkl. MwSt

0,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

1200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A2 MM16x80mm

  • ERIKS:23727912
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

3,54 €/ Stückexkl. MwSt

4,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

875 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A2 MM8x60mm

  • ERIKS:23263188
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,60 €/ Stückexkl. MwSt

0,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

6300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A2 MM8x80mm

  • ERIKS:23263190
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,80 €/ Stückexkl. MwSt

0,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

900 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A2 M8x70mm

  • ERIKS:23728067
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,68 €/ Stückexkl. MwSt

0,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

1200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026

0,24 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

2400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026

0,13 €/ Stückexkl. MwSt

0,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

6500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026

0,71 €/ Stückexkl. MwSt

0,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

850 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026

0,66 €/ Stückexkl. MwSt

0,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 931 Edelstahl A2 M20x100mm

  • ERIKS:23262962
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

7,76 €/ Stückexkl. MwSt

9,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026

0,42 €/ Stückexkl. MwSt

0,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026

0,30 €/ Stückexkl. MwSt

0,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

4200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 933 Edelstahl A2 MM20x70mm

  • ERIKS:23263283
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

5,46 €/ Stückexkl. MwSt

6,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

325 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Product Image

Sechskantbolzen DIN 931 Edelstahl A2 M20x80mm

  • ERIKS:23262959
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

6,49 €/ Stückexkl. MwSt

7,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

225 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026

0,33 €/ Stückexkl. MwSt

0,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Product Image

SIKLA Rundstahlbügel Stahl verzinkt (1211)102171 M12x4"

  • ERIKS:10049536
  • Material:Stahl
  • Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt
  • Gewindemaß metrisch:8

2,54 €/ Stückexkl. MwSt

3,02 €inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026