Eriks
  • 1
  • 2
  • 340
  • 30
  • 185
  • 1
  • 4
  • 7
  • 4
  • 28
  • 18
  • 76
  • 64
707 Produkte angezeigt für Anker und Nieten
Product Image

FISCHER Einschlaganker EA II II M12X50

  • ERIKS:23935504
  • Manufacturer:48406
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Länge:50 mm
  • Material Hülse:Stahl

1,33 €/ Stückexkl. MwSt

1,58 €inkl. MwSt

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Product Image

FISCHER Bolzenanker FBN II K 6/5 K

  • ERIKS:23934478
  • Manufacturer:40806
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Bolzenlänge:56 mm
  • Material:Stahl

0,91 €/ Stückexkl. MwSt

1,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026
Product Image

FISCHER Bolzenanker FBN II 12/20 A4

  • ERIKS:23935813
  • Manufacturer:507564
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Bolzenlänge:69 mm
  • Material:Edelstahl

8,60 €/ Stückexkl. MwSt

10,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026

2,96 €/ Stückexkl. MwSt

3,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026
Product Image

MASTERFIX Mfx Blindniet rfs dh 4.8x20

  • ERIKS:23577048
  • Manufacturer:R105148201
  • Durchmesser:4.8 mm
  • Länge:20 mm
  • Klemmbereich:von 13 bis 15 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FISCHER Einschlaganker EA II II M10X40

  • ERIKS:23935503
  • Manufacturer:48339
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Länge:40 mm
  • Material Hülse:Stahl
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FISCHER Durchsteckanker FAZ II 12

  • ERIKS:23937008
  • Manufacturer:95420
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Bolzenlänge:120 mm
  • Material:Stahl

3,48 €/ Stückexkl. MwSt

4,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026

1,12 €/ Kastenexkl. MwSt

1,33 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026

1,54 €/ Kastenexkl. MwSt

1,83 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026

2,99 €/ Kastenexkl. MwSt

3,56 €inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Product Image

FISCHER Bolzenanker FBN II K 4/5 K

  • ERIKS:23934644
  • Manufacturer:45272
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Bolzenlänge:86 mm
  • Material:Stahl

1,95 €/ Stückexkl. MwSt

2,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026
Product Image

FISCHER Universaldübel FU 6X45

  • ERIKS:23935156
  • Manufacturer:53261
  • Bohrlochdurchmesser:6 mm
  • Länge:45 mm
  • Material:Kunststoff

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026
Product Image

FISCHER Betonanker TA M10 S

  • ERIKS:23936781
  • Manufacturer:90251
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Bolzenlänge:69 mm
  • Material:Stahl

3,39 €/ Stückexkl. MwSt

4,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FISCHER Bolzenanker FBN II 12

  • ERIKS:23934485
  • Manufacturer:40950
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Bolzenlänge:59 mm
  • Material:Stahl

2,09 €/ Stückexkl. MwSt

2,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026
Product Image

FISCHER Bolzenanker FBN II 10/70

  • ERIKS:11856904
  • Manufacturer:40931
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Bolzenlänge:106 mm
  • Material:Stahl

1,77 €/ Stückexkl. MwSt

2,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026
Product Image

FISCHER Bolzenanker FBN II 6/5

  • ERIKS:23934631
  • Manufacturer:505526
  • Gewindemaß metrisch:6
  • Bolzenlänge:12 mm
  • Material:Stahl

0,92 €/ Stückexkl. MwSt

1,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026
Product Image

FISCHER Bolzenanker FBN II 12/80

  • ERIKS:11856907
  • Manufacturer:45265
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Bolzenlänge:129 mm
  • Material:Stahl

3,05 €/ Stückexkl. MwSt

3,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.10.2026
Product Image

FISCHER Bolzenanker FBN II 10

  • ERIKS:23934479
  • Manufacturer:40827
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Bolzenlänge:46 mm
  • Material:Stahl

1,29 €/ Stückexkl. MwSt

1,54 €inkl. MwSt

450 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Product Image

FISCHER Bolzenanker FBN II 8/70

  • ERIKS:11856902
  • Manufacturer:40777
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Bolzenlänge:99 mm
  • Material:Stahl

1,36 €/ Stückexkl. MwSt

1,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026
Product Image

FISCHER Bolzenanker FBN II 8/30

  • ERIKS:23934475
  • Manufacturer:40700
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Bolzenlänge:59 mm
  • Material:Stahl

1,36 €/ Stückexkl. MwSt

1,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.10.2026
Product Image

FISCHER Bolzenanker FBN II 10

  • ERIKS:11856903
  • Manufacturer:40851
  • Gewindemaß metrisch:10
  • Bolzenlänge:56 mm
  • Material:Stahl

1,51 €/ Stückexkl. MwSt

1,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026
Product Image

FISCHER Bolzenanker FBN II 12

  • ERIKS:23934642
  • Manufacturer:45264
  • Gewindemaß metrisch:12
  • Bolzenlänge:99 mm
  • Material:Stahl

3,07 €/ Stückexkl. MwSt

3,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.10.2026
Product Image

FISCHER Bolzenanker FBN II 8/10 A4

  • ERIKS:12138911
  • Manufacturer:507555
  • Gewindemaß metrisch:8
  • Bolzenlänge:39 mm
  • Material:Edelstahl

3,46 €/ Stückexkl. MwSt

4,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.10.2026