Eriks

GOODALL® ERIFLON

Avec la gamme Goodall® ERIFLON, vous optez pour des flexibles PTFE offrant une sécurité de procédé maximale et une longue durée de vie dans les applications les plus exigeantes. Grâce à leur tube intérieur en PTFE de haute qualité, ces flexibles présentent une excellente résistance chimique, une très bonne tenue aux températures élevées et une perméation minimale. Leur surface lisse empêche l’adhérence des produits et facilite le nettoyage, contribuant ainsi à réduire les besoins de maintenance et les coûts liés aux arrêts de production. Renforcé par une tresse en acier inoxydable, le flexible PTFE peut être utilisé à des pressions de service élevées. Associé à des raccords soigneusement sélectionnés et à un assemblage professionnel, il constitue une solution complète et fiable qui contribue à prévenir les fuites et à améliorer la sécurité de vos installations. ERIFLON participe ainsi à une exploitation efficace, durable et sans interruption.

Défi

  • Produits chimiques agressifs et fluides corrosifs

  • Températures de procédé élevées ou basses

  • Contamination du produit et adhérence des résidus

  • Perméation de gaz ou de liquides

  • Pressions de service élevées dans des procédés critiques

  • Exigences strictes en matière de nettoyage et d’hygiène

Solution

  • Tube PTFE de haute qualité offrant une excellente résistance chimique

  • Surface intérieure lisse pour un écoulement optimal du produit

  • Tresse en acier inoxydable pour les applications à haute pression

  • Large plage de températures pour les applications exigeantes

  • Ensembles flexibles et raccords assemblés par des professionnels

  • Matériaux adaptés aux industries pharmaceutique, chimique et agroalimentaire


Avantages

  • Excellente résistance à la quasi-totalité des produits chimiques

  • Longue durée de vie et faibles coûts de maintenance

  • Réduction du risque de contamination du produit

  • Nettoyage facile grâce à la surface intérieure lisse

  • Sécurité de procédé élevée et performances fiables

  • Large choix de raccords et de configurations disponibles

Contactez-nous

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations par e-mail ou par téléphone.