COLSON

COLSON Sheet steel swivel castor 200mm PP roller, elastic ball bearing

  • ERIKS:12962955
  • Manufacturer:8717349125548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lenkrolle mit Platte „Light Industrial" Serie PF 120–225 kg

Lenk- und Bocvkrollen aus tiefgezogenem elektrolytisch verzinkten Stahlblech. Lenklager mit doppeltem Kugelkranz mit Kunststoffdichtring mit Feststeller. Graue Rollen mit Polypropylenkern (Performa® 65° Shore A) mit abgedichtetem Einzel-Tiefrillenkugellager.

Save to list

€39.05/ pieceexcl. VAT

€47.25incl. VAT

Estimated delivery date - 16/11/2026

Live Order Tracking

Pick Your Delivery Date

Free Delivery from € 150

Brand
COLSON