COLSON

COLSON Roller, 80mm ball bearing, PP roller, grey, elasticated

  • ERIKS:12962950
  • Manufacturer:8717349117796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rolle „Light Industrial" Serie PF 120–225 kg

Lenk- und Bocvkrollen aus tiefgezogenem elektrolytisch verzinkten Stahlblech. Lenklager mit doppeltem Kugelkranz mit Kunststoffdichtring mit Feststeller. Graue Rollen mit Polypropylenkern (Performa® 65° Shore A) mit abgedichtetem Einzel-Tiefrillenkugellager.

Save to list

€8.36/ pieceexcl. VAT

€10.12incl. VAT

Estimated delivery date - 11/11/2026

Live Order Tracking

Pick Your Delivery Date

Free Delivery from € 150

Brand
COLSON