COLSON

COLSON Roller 310mm 2 ball bearings, roller, Vulkollan

  • ERIKS:12452037
  • Manufacturer:8717349103003
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Intensive Use" Serie CV 180–2080 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Räder mit aufvulkanisiertem Volkollan-(CV) Band (Härte 92° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Save to list
Not available in webshop
Estimated delivery date - 12/11/2026
Contact us

Live Order Tracking

Pick Your Delivery Date

Free Delivery from € 150

Brand
COLSON
Tread material
Vulkollan 92° Shore A
Diameter
310 mm
Bearing
2 ball bearings
Type
WHCV