BÖHLER

BÖHLER Medium alloyed tig wire BÖHLER DMO-IG 2,00x1 000mm

  • ERIKS:12575165
Image 1
Kupfer-beschichteter Draht zum Schweißen Kriechen und Feinkornstählen als
16Mo3 dergleichen
Geeignet für Betriebstemperaturen bis +500 ° C.
Save to list

€25.25/ kilogramexcl. VAT

€30.55incl. VAT

Sold per: 20Min. order: 20

Estimated delivery date - 20/11/2026

Live Order Tracking

Pick Your Delivery Date

Free Delivery from € 150

Brand
BÖHLER
Diameter
2 mm
ISO standard
W Mo Si
AWS standard
ER 70S-A1
Weight
15 kg