| Tool HC 23456 | | €200.00/piece |
| Wisselplaat 266RG-16MM01A300M 1135 | | Log in to view the price |
| Sandvik r390 170408 m-mm 2030 | | €23.55/piece |
| Sandvik r151.2-300 05-4e 1125 q-cut parting (4e) | | €16.65/piece |
| Wisselplaat CCMT 09 T3 08-UM 1125 | | Log in to view the price |
| Wisselplaat R245-12 T3 E-PL 4330 | | Not available in the webshop |
| Wisselpl. afst. QD-NG-0300-0003-CH 1225 | | €17.62/piece |
| Wisselplaat R390-17 04 08M-MM 1040 | | Not available in the webshop |
| Sandvik insert TPMR 03 08 4425 | | Not available in the webshop |
| Wisselplaat N331.1A-054508E-L50 1040 | | €18.95/piece |
| Wisselplaat DNMG 15 06 08-QM 4415 | | Log in to view the price |
| SNMG 12 04 12-PR 4425 | | €15.75/piece |
| Wisselplaat CCGT 09T03 08 MM2035 | | €11.10/piece |
| Sandvik réf 254RG-16CC01-110 1135 | | This product is no longer offered |
| Onderdeel 5412 028-021 | | €36.60/piece |